曜日別特売
VXD270QZ2BC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QZ2BC SMC 22284965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QZ2BC

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22284965品番VXD270QZ2BC
参考基準価格(税別)¥40,810販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ポート数2電圧(V)AC100口径32Aフランジオプション(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体空気用材質(ボディ)(Q) CAC407
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする