VXD280RZ2KC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD280RZ2KC SMC 22285096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD280RZ2KC

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22285096品番VXD280RZ2KC
参考基準価格(税別)¥46,370販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
オプション(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準電圧(V)DC24ポート数2電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体空気用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする