VXD290SZ1AZXCA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ1AZXCA SMC 22285349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ1AZXCA

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22285349品番VXD290SZ1AZXCA
参考基準価格(税別)¥52,580販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
オプション(Z) 禁油仕様 - 標準電圧(V)AC48ポート数2電気オプション(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジリード線取出方向特殊(A) 90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする