VXD292SZ1L パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD292SZ1L SMC 22285446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD292SZ1L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22285446品番VXD292SZ1L
参考基準価格(税別)¥53,350販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
オプション(-) 標準電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(1L) 特殊電圧 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする