※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2130C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
DC12
DC24
DC12
AC220(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
G1/4
Rc3/8
Rc1/2
NPT1/2
ねじの種類
Rc
G
Rc
NPT
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22285559
品番
VXP2130C-03-6DS
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ポート数
2
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油