※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2140H
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
DC24
AC200(50/60Hz)
DC24
管接続口径
Rc1/2
Rc3/8
Rc1/2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22285753
品番
VXP2140H-04-5TZ
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
DC24
ポート数
2
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油