※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2140S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
AC240(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/2
Rc3/8
G3/8
Rc1/2
ねじの種類
Rc
Rc
G
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22285936
品番
VXP2140S-04-7T
参考基準価格(税別)
¥15,460
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ポート数
2
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油