VXP2150C-06F-7D パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150C SMC 22286137

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)AC240(50/60Hz)
管接続口径G3/4
ねじの種類G
内容量1個注文コード22286137品番VXP2150C-06F-7D
参考基準価格(税別)¥17,550販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径G3/4定格電圧(V)AC240(50/60Hz)ねじの種類Gポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする