※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
DC24
AC240(50/60Hz)
AC110(50/60Hz)
管接続口径
NPT3/4
Rc3/4
G3/4
NPT3/4
ねじの種類
NPT
Rc
G
NPT
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22286146
品番
VXP2150C-06N-3DZ
参考基準価格(税別)
¥18,540
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
管接続口径
NPT3/4
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油