※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2152
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
AC110(50/60Hz)
管接続口径
NPT3/4
Rc3/4
NPT3/4
ねじの種類
NPT
Rc
NPT
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22286347
品番
VXP2152-06N-3G
参考基準価格(税別)
¥16,830
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ポート数
2
管接続口径
NPT3/4
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油