※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2260
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
AC110(50/60Hz)
DC24
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1
Rc1
G1
NPT1
ねじの種類
Rc
Rc
G
NPT
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22286399
品番
VXP2260-10-3TZ-B
参考基準価格(税別)
¥21,730
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
管接続口径
Rc1
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油