※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2260D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
NPT1
Rc1
NPT1
ねじの種類
NPT
Rc
NPT
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22286514
品番
VXP2260D-10N-4C
参考基準価格(税別)
¥22,060
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ポート数
2
管接続口径
NPT1
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油