※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2260Q
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22286636
品番
VXP2260Q-10-7C
参考基準価格(税別)
¥46,090
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ポート数
2
管接続口径
Rc1
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油