VXP2262Q-10F-4TL パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2262Q SMC 22286706

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2262Q

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径G1
ねじの種類G
内容量1個注文コード22286706品番VXP2262Q-10F-4TL
参考基準価格(税別)¥51,260販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
管接続口径G1ねじの種類Gポート数2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする