※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
DC24
AC100(50/60Hz)
管接続口径
NPT1 1/4
G1 1/4
NPT1 1/4
ねじの種類
NPT
G
NPT
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22286828
品番
VXP2272-12N-1G
参考基準価格(税別)
¥33,170
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
管接続口径
NPT1 1/4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油