曜日別特売
VXP2380C-14-7GS パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2380C SMC 22286898

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2380C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22286898品番VXP2380C-14-7GS
参考基準価格(税別)¥39,490販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ポート数2管接続口径Rc1 1/2定格電圧(V)AC240(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする