※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
AC110(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
G2
G2
NPT2
ねじの種類
G
G
NPT
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22286959
品番
VXP2390-20F-3DL
参考基準価格(税別)
¥43,840
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ポート数
2
管接続口径
G2
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
G
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油