※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
AC110(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
NPT2
NPT2
50Aフランジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22287013
品番
VXP2390C-20N-3DL
参考基準価格(税別)
¥48,510
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
管接続口径
NPT2
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ポート数
2
ねじの種類
NPT
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油