※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXHシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
22287178
品番
VXH2230-03-3GS-B
参考基準価格(税別)
¥11,090
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
使用流体
水・油・蒸気・空気