曜日別特売
VXH2230-04-1D-Q パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXHシリーズ SMC 22287196

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXHシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個管接続口径Rc1/2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)注文コード22287196品番VXH2230-04-1D-Q
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
管接続口径Rc1/2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ポート数2ねじの種類Rc使用流体水・油・蒸気・空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする