曜日別特売
SDBLX9MBXL スタビーダブルボール・ブライトガード BONDHUS 22287755

SDBLX9MBXL スタビーダブルボール・ブライトガード BONDHUS 22287755
SDBLX9MBXL スタビーダブルボール・ブライトガード BONDHUS 22287755
SDBLX9MBXL スタビーダブルボール・ブライトガード BONDHUS 22287755

スタビーダブルボール・ブライトガード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ規格ミリ
内容量1セット注文コード22287755品番SDBLX9MBXL
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。
内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。
材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。

サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番821-9000セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)408先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする