曜日別特売
SDBLX13XL スタビーダブルボール BONDHUS 22287782

SDBLX13XL スタビーダブルボール BONDHUS 22287782
SDBLX13XL スタビーダブルボール BONDHUS 22287782
SDBLX13XL スタビーダブルボール BONDHUS 22287782

スタビーダブルボール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ規格インチ
内容量1セット注文コード22287782品番SDBLX13XL
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。
内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。
材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。

サイズ規格インチ形状L型トラスコ品番821-8999セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ質量(g)427先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする