曜日別特売
FN-201S 作業用救命衣 藤倉航装 22287895

FN-201S 作業用救命衣 藤倉航装 22287895
FN-201S 作業用救命衣 藤倉航装 22287895

作業用救命衣

(1件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1着注文コード22287895品番FN-201S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業

浮力(kg)7.5以上オレンジ材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープ質量(g)約440型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この救命衣は、胴回り寸法114cm以下の大人用です。条件を満たしていない場合は使用しないで下さい。
※船舶等の甲板に長期間暴露しないで下さい。
※直接、ストーブや焚き火等で乾燥させないで下さい。
※ガソリン・トルエン等の溶剤に触れさせないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22287895
2018-01-31
用途: 河川近くにて水位測定

両横が割れていて腰ベルト調整できると良い 太った人には ぶかっこうになります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする