仙台銘板
オレンジネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
22287922
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
建設現場の防護壁・防塵・暴風壁
工事現場の安全通路確保・仮囲い
動物侵入防護柵などに。
軽量・安価・設置が容易。
モノタロウではこんなお得な商品も!
フェンスネット ロール
モノタロウ
¥
5,698
¥
6,268
税込
長さ(m)
50
幅(m)
1
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
約4.5~6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応