曜日別特売
AP-1022A インテリア補材 アクリサンデー 22290108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インテリア補材

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード22290108品番AP-1022A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アクリル工作をより高度に。いろいろな使い方ができる、溝入りアクリル棒です。

材質アクリル透明寸法(mm)10×10×500溝幅(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22290117
2022-12-27
用途: 仕事上で
卸売・小売業

特殊な製品を、取り扱いをしており、大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2795:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする