曜日別特売
HS-101 ホワイト A1-5 発泡スチレンボード A1サイズ アクリサンデー 22291298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発泡スチレンボード A1サイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1袋(5枚)注文コード22291298品番HS-101 ホワイト A1-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。

サイズA1材質ポリスチレンホワイト板厚(mm)5寸法(幅W×長さL)(mm)605×910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1698:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする