DZW030 オイルレス静音コンプレッサー ノーブランド 22291553

オイルレス静音コンプレッサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード22291553品番DZW030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

モーター両側に配置したシリンダーが圧縮音を交互に出すので、騒音を大幅削減。
同タイプのコンプレッサーと比較し、20~25%電流が低い省エネタイプ。
ツインシリンダーオイルレス圧縮機の採用で大幅な省エネを実現。

タンク容量(L)30空気吐出量(L/min)88/106騒音値(dB)65寸法(mm)650×340×570質量(kg)22タイプ静音タイプ、水抜きレギュレーター付電流(A)8.2消費電力(W)780/940回転数(min-1[r.p.m])1400/1700電源100V 50/60Hz最高圧力(MPa)0.8潤滑方式オイルレス最高圧到達時間165~185秒(50Hz時)、140~160秒(60Hz時)馬力1.2/1.5(50Hz/60Hz)
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする