DZW038N オイルレス静音コンプレッサー ノーブランド 22291578

オイルレス静音コンプレッサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード22291578品番DZW038N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

モーター両側に配置したシリンダーが圧縮音を交互に出すので、騒音を大幅削減。
同タイプのコンプレッサーと比較し、20~25%電流が低い省エネタイプ。
ツインシリンダーオイルレス圧縮機の採用で大幅な省エネを実現。

タンク容量(L)38空気吐出量(L/min)150/180騒音値(dB)75寸法(mm)735×335×695質量(kg)36タイプ高圧タイプ(二段圧縮)、水抜きレギュレーター付電流(A)10.5/13消費電力(W)930/1180回転数(min-1[r.p.m])1360/1650電源100V 50/60Hz最高圧力(MPa)1.3潤滑方式オイルレス最高圧到達時間290~315秒(50Hz時)、255~280秒(60Hz時)馬力2/2.5(50Hz/60Hz)
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする