曜日別特売
- 3本編みサイズ シノ軍手 ミタニコーポレーション 22291833

3本編みサイズ シノ軍手

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズLL
内容量1ダース(12双)注文コード22291833品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

網目が詰まったシノ糸3本編み

サイズLL全長(cm)26中指長(cm)10手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)22材質ポリエステル・アクリルサラシ質量(g/ダース)700ゲージ数8機能耐久性入数(双)12トラスコ品番836-5113糸本数(本)3色(手首部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22291806
2021-07-11
用途: 機械メンテナンス作業
堀田 鉄工

男性のわりに手が小さいので、フィット感がとても良いです。
(ちなみに手の大きさは、妻と同サイズ)

対象商品 : 22291806
2021-03-26
用途: 加熱した素材の取り出し

厚地でしっかりしているため、加熱した素材を持つことができる。
以前から使用していたが、取り扱いの店が無くなってしまったので助かりました。

対象商品 : 22291806
2017-10-22
用途: 神殿掃除時
その他業種

フイット感が良いです サイズが選べてゴム部の色も良いです
欲を言えばゴムの色が各サイズに有れば良いのですが

1が参考にしています
対象商品 : 22291806
2017-07-18
用途: 塗装作業
建設業・工事業

女性や、手の小さい方にオススメです。
めも細かいので手が汚れにくいです。
普通の軍手より、作業がしやすく、耐久性も安い軍手よりあって、作業によっては何日か使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする