曜日別特売
- お得なパックスベリ止め軍手 ミタニコーポレーション 22292007

- お得なパックスベリ止め軍手 ミタニコーポレーション 22292007
- お得なパックスベリ止め軍手 ミタニコーポレーション 22292007

お得なパックスベリ止め軍手

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1組(48枚)注文コード22292007品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

お得なスベリ止めパック軍手
グリップ力

サイズフリー全長(cm)22中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)16材質ポリエステル・レーヨン・塩化ビニール質量(g)約2400ゲージ数8入数(双)48機能滑り止め材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22292007
2020-08-06
用途: 手仕上げ加工時
製造業

銅線を磨く工程で、すべり止め付きの軍手が重宝しています。
お得な値段でしたので、今後も購入していきたいと思っています。

対象商品 : 22292007
2018-03-14
用途: 工場作業用
個人のお客様

届いたらゴムの色がオレンジで、手首の縁の糸は白色でした。写真のようなブルー系が届くと思っていたのでびっくりしました。

MonotaROからの回答

対応が遅れてしまいまい申し訳ございません。
メーカーに確認したところ弊社WEBサイトの登録画像に誤りがあることが分かりました。
手首が青色の画像がありますが正しくは白色の商品でございました。商品画像につきましては早急に正しい画像を登録させていただきます。
もし返品をご希望でしたら、お手数おかけしますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけますと幸いです。
何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする