ミタニコーポレーション
牛床レンジャー内綿
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全長(cm)
24
24
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
22292122
品番
#CS-414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
綿メリヤス生地を裏地に使用した快適仕様
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
合成皮革 合成ゴム
色
グレー
加工
特に無し
機能
耐久性・摩耗性
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
トラスコ品番
836-5835
質量(g)
約160