ミタニコーポレーション
ネオライザー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
22292305
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
作業効率を高めるオールマイティなグローブ!ネオンカラーで夜間も視認性抜群!
サイズ
M
トラスコ品番
836-5843
材質
ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)
3
全長(cm)
23
標準質量(g)
約180
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20