ピュアウォーカー 8503

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)24.5~25
ホワイト
内容量1足注文コード22292594品番8503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

ソール部分に、スニーカーと同じ素材(パイロン + ラバー)を使用している為、スニーカー感覚でアクティブに動き回る事が可能です。
3Dクッションジェル、低反発スポンジ、ハニカムエアの3層の衝撃吸収機能が足裏の衝撃を分散し、負担を軽減します。
ダブルの静電気防止機能搭載で不快な静電気を様々なシーンで防止!オフィスのドアノブやエレベーターのボタン、衣服の張り付き、車のドア、ベットのシーツ交換等、あらゆるシーンで不快な静電気を防止します。
サンダル内側のメッシュ部分に、優れた制菌、防臭機能を持つ素材を採用しています。
足の形に合わせてサイズ調整出来るから、夕方に足がむくんでも安心です。

ホワイトサイズLL(24.5~25cm)サイズ(cm)24.5~25材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底機能幅調整可能、屋外OK、静電気防止、制菌防臭足幅D~3ERoHS指令(10物質対応)対応ヒール(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22292637
2020-11-28
用途: パソコン、車の運転
教育・研究機関

静電気がなくなり安心です。歩きやすく走っても余裕です(^^♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする