八幡ねじ
瓦用ステンワッシャービス
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
65
55
65
75
90
100
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
22293522
品番
4.2X65
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
パッキン付で止水効果。
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
65
太さ(mm)
4.2
材質(本体)
ステンレスSUSXM7
材質(パッキン)
ぽ降りオレフィン
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧