CJ-Y チェーンジョイント 黄 40×20 ミツギロン 22298264

 

CJ-Y チェーンジョイント 黄 40×20 ミツギロン 22298264
CJ-Y チェーンジョイント 黄 40×20 ミツギロン 22298264
CJ-Y チェーンジョイント 黄 40×20 ミツギロン 22298264

チェーンジョイント 黄 40×20

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード22298264品番CJ-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

プラチェーンのつなぎとして、6mm・8mm兼用できます。

用途プラチェーンの連結にイエロー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番126-1941質量(g)10縦(mm)9横(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする