ダンドリビス
枠調整ビス 調整40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(48本)
1箱(346本)
1箱(48本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(48本)
注文コード
22327263
品番
Aボックス
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
省施工、リフォームに最適。
逆ネジがポイント。
十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。
ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途
40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に
材質
鉄鋼線クロメート
寸法(mm)
5.2×40
注意
※R調整ビスはMDF材に最適です。