強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
吸着力(N)196※参考値
寸法D25
寸法L150
内容量1個注文コード22331936品番RMCR25-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
吸着力(N)196※参考値寸法T8材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ寸法D25材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨寸法L150材質(チェーン)SUS304/電解研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする