ラクテム
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
吸着力(N)
196※参考値
78※参考値
313※参考値
196※参考値
寸法D
25
20
32
25
寸法L
300
100
150
200
250
300
400
500
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22331970
品番
RMCR25-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
吸着力(N)
196※参考値
寸法T
8
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(キャップ)
SPCC/ニッケルメッキ
寸法D
25
材質(ゴム)
CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)
SUS303
マグネット
ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS304/電解研磨
寸法L
300
材質(チェーン)
SUS304/電解研磨