BT3554-92(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) バッテリテスタワイヤレスセット HIOKI(日置電機) 22332487

※セット内容

バッテリテスタワイヤレスセット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1セット注文コード22332487品番BT3554-92(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥330,300販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

先端がL字のピン形リード L2020、ワイヤレスアダプタ Z3210 付き。

付属品ピン形リードL2020 ×1、携帯用ケースC1014 ×1、プロテクタZ5041 ×1、ヒューズセットZ5050 ×1、ゼロアジャストボード ×1、首掛けストラップ ×1、USBケーブル ×1、アプリケーションソフトウェア GENNECT One CD-R ×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×8、取扱説明書 ×1幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960(電池・プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)直流電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)測定周波数1kHz ±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz.測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)抵抗3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※校正書類付きは本体形名BT3554-50で発行されます。

商品説明動画

鉛蓄電池の劣化診断に:耐ノイズ性が向上したバッテリーテスター
バッテリーテスターの使い方: 無線でスマートフォンやタブレットにデータ表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする