※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)32注文コード22333105品番MDBBQ32-500F-F59L
参考基準価格(税別)¥28,990販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など267種類から選べます他の種類を見る ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)