曜日別特売
35S-25S Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ カモン 22333318

Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22333318品番35S-25S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。

仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス)表面処理金メッキ変換タイプオス - メスコネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極)コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする