4GPVE120nACR 4枚刃ナクロラップ GCT+ 22334149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4GPVE120nACR 4枚刃ナクロラップ GCT+ 22334149
4GPVE120nACR 4枚刃ナクロラップ GCT+ 22334149
4GPVE120nACR 4枚刃ナクロラップ GCT+ 22334149
4GPVE120nACR 4枚刃ナクロラップ GCT+ 22334149

4枚刃ナクロラップ

商品レビューを投稿する
内容量1本
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
内容量1本注文コード22334149品番4GPVE120nACR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,260販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メーカー従来品の3-5倍(メーカー比)の長寿命化を実現した4枚刃超硬エンドミルです。
ナクロコートにラップ処理を施し、チップの排出性を最大限向上させ、さらに不等分割・不等ねじれにて加工時のビビりを最小限に抑えます。
その結果、長寿命化にとどまらず、幅広い被削材と深切込みに対応し加工効率を向上させることができます。

用途炭素鋼:☆、~45HRC:☆、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:○材質400PLUS刃数4全長(mm)75刃長(mm)32シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12コーティングnACROねじれ角(°)43/45
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※再研磨は先端切断、底刃付けで70-80%程度の性能を発揮します。(再コーティングは推奨しません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする