曜日別特売
P-LET0404ZRN 4枚刃防振Zロング SPEED TIGER(スピードタイガー) 22334560

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃防振Zロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)20
全長(mm)75
内容量1本注文コード22334560品番P-LET0404ZRN
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。
従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。

用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4全長(mm)75刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4コーティングZrN-Aねじれ角(°)35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする