曜日別特売
P-PE 0403 ZRN      (4.0) 3枚刃ハイヘリZ SPEED TIGER(スピードタイガー) 22334700

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃ハイヘリZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
内容量1本注文コード22334700品番P-PE 0403 ZRN (4.0)
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サイズが多く、第一選定に対応
ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。
幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。

用途
炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△
材質600PLUS刃数3全長(mm)50刃長(mm)11シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4コーティングZrN-Aねじれ角(°)45
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする