曜日別特売
P-PE 1003 ZRN      (10.0) 3枚刃ハイヘリZ SPEED TIGER(スピードタイガー) 22334754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃ハイヘリZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
内容量1本注文コード22334754品番P-PE 1003 ZRN (10.0)
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

サイズが多く、第一選定に対応
ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。
幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。

用途
炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△
材質600PLUS刃数3全長(mm)75刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10コーティングZrN-Aねじれ角(°)45
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする