山里産業(ヤマリ)
補償導線(B熱電対用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻(50m)
1巻(50m)
1巻(100m)
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
22335156
品番
YM-BX-15
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
PVC被覆を施したB熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途
補償導線
種別
補償導線
色
灰
熱電対
B熱電対用
仕上外径(mm)
4.1×2.4
対数(P)
1
線心数
7本ヨリ/0.3
グリーン購入法
適合
被覆材
PVC