YM-DT20/FEP/FEP 被覆熱電対(T熱電対) 山里産業(ヤマリ) 22335305

 

YM-DT20/FEP/FEP 被覆熱電対(T熱電対) 山里産業(ヤマリ) 22335305
YM-DT20/FEP/FEP 被覆熱電対(T熱電対) 山里産業(ヤマリ) 22335305
YM-DT20/FEP/FEP 被覆熱電対(T熱電対) 山里産業(ヤマリ) 22335305

被覆熱電対(T熱電対)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード22335305品番YM-DT20/FEP/FEP
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フッ素樹脂(FEP)被覆を施したT熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。

用途被覆熱電対種別被覆熱電対熱電対T熱電対仕上外径(mm)0.9×1.4対数(P)1線心数0.2単線被覆材フッ素樹脂(FEP)
注意
※1000mは在庫状況により、500m×2巻での納品となる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする