曜日別特売
SYA-116POW-2 スリム看板 蛍光プリズム しじまる君イラスト付 ブラスト興業 22337204

スリム看板 蛍光プリズム しじまる君イラスト付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(2台)
文字内容速度落としてください
速度落としてください
50M先工事中
100M先工事中
200M先工事中
お願い
段差あり
徐行
片側交互通行
停止位置
工事区間始まり
工事区間終わり
歩行者通路
車線減少←
車線減少→
車輛通行止
通行止
工事中
幅員減少
右折できません
左折できません
工事車両出入口
通り抜けできません
右によってください
左によってください
片側通行
全面通行止
まわり道
右折工事中
左折工事中
信号機あり
関係者以外立入禁止
工事予告
スリップ注意
除草作業中
水道工事中
一時停止
速度厳守
落石注意
飛び出し注意
立入禁止
内容量1セット(2台)注文コード22337204品番SYA-116POW-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。

用途規制看板 幅狭地材質(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー幅(mm)280厚さ(mm)50高さ(mm)1400文字内容速度落としてください取付方式スタンド式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする