曜日別特売
46-6201 七夕飾り 短冊 穴アキ こより付 ササガワ 22338857

46-6201 七夕飾り 短冊 穴アキ こより付 ササガワ 22338857
46-6201 七夕飾り 短冊 穴アキ こより付 ササガワ 22338857
46-6201 七夕飾り 短冊 穴アキ こより付 ササガワ 22338857
46-6201 七夕飾り 短冊 穴アキ こより付 ササガワ 22338857
46-6201 七夕飾り 短冊 穴アキ こより付 ササガワ 22338857

七夕飾り 短冊 穴アキ こより付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5冊×30枚)注文コード22338857品番46-6201
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カラフルな短冊セットです。こよりを通す穴が開いています。
こより付き。
10色アソート。裏面は白・同色の混合です。

セット内容金・銀各1枚、青・黄各2枚、赤・桃・緑各3枚、薄桃・うぐいす・水各5枚材質上質紙(53g/m2)タイプこより付き寸法(高さH×幅W)(mm)262×54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする