109P0412H602 冷却DCファン San Ace(直流電源用) 山洋電気 22341675

冷却DCファン San Ace(直流電源用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
定格電圧(V)DC12
厚さ(mm)20
内容量1台注文コード22341675品番109P0412H602
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)

用途
交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
角寸法□40mm定格電圧(V)DC12厚さ(mm)20トラスコ品番353-2259材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)質量(g)45風量(m3/min)0.225寿命(期待寿命)60000時間RoHS指令(10物質対応)対応音圧レベル(dB(A))(50/60)33静圧(Pa)65.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする